DH 330 Hoblovka

Artiklové číslo: 0200033000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0200033000
EAN / GTIN 4003665424477
Číslo výrobce 0200033000

Popis

Popis:

  • Ideální pro mobilní použití díky nízké hmotnosti
  • Stabilní převodovka pro rovnoměrný posuv obrobku
  • Pohodlné nastavení výšky ruční klikou
  • Jednoduché nastavení běžných výšek vůlí pomocí detenčních bodů
  • Výkonný univerzální motor pro pohon s vysokým točivým momentem a rovnoměrný průběh hoblování
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Přesné nastavení tloušťky třísky pro rychlé a přesné hoblování
  • Velký posuvný a odběrový stůl podporuje průchod dlouhých obrobků
  • Zámek hoblovacího nože zabraňuje neúmyslnému nastavení odběru třísky

    Rozsah dodávky
  • 2 vestavěné HSS oboustranné hoblovací nože, tlačná tyč, sací tryska.

Charakteristika:

  • Rozměry: 579 x 857 x 574 mm
  • Počet nožů: 2
  • Tloušťkovací stůl D x Š: 840 x 330 mm
  • Otáčky nožového hřídele: 9800 /min
  • Výška/šířka průchodu: 152 / 330 mm
  • Průměr frézy: 47 mm
  • Hmotnost: 35 kg
  • Materiál tloušťkovacího stolu: Hliníkový odlitek Nerezová ocel s povrchovou úpravou
  • Nejistota K: 4 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1800 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Odstraňování třísek Hoblování tloušťky: 0 - 3 mm
  • Rychlost posuvu: 7 m/min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku