Silové kombinované kleště s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí fosfátováno atramentolem na černo 225 mm

Artiklové číslo: 02 02 225 T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 02 02 225 T
    EAN / GTIN 4003773079934
    Číslo výrobce 02 02 225 T
    L-číslo L70010 1785

    Popis

    Popis:

    • 35 % úspora síly ve srovnání s běžnými kombinovanými kleštěmi
    • S břity (tvrdost cca 63 HRC) pro náročné použití
    • snadnější práce díky optimalizovanému převodu
    • Snadnější řezání, uchopení, ohýbání a silné tahání
    • dlouhé břity pro silnější kabely
    • s úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál pro všestranné použití
    • Přesná, minimální světlá mezera mezi čelistmi chapadla, která zajišťuje optimální funkci řezných hran
    • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 63 HRC
    • Kleště s upevňovacím okem pro připevnění zábradlí

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,5 mm
    • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 14,0 mm
    • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 25,0 mm²
    • Ochrana proti pádu: ano
    • černě atramentované
    • s vícesložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okem pro připevnění zařízení proti pádu
    • Připoutané nástroje
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku