Kapesní třmen ″SOFT-SLIDE″ 1/20 mm + 1/28″ 300 x 60 mm

Artiklové číslo: 0197508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0197508
    EAN / GTIN 4029713042219
    Číslo výrobce 0197508

    Popis

    Provedení:

    • Hladký chod díky dvojnásobnému rozpraskání vodicí plochy
    • na stránku s tématem
    • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
    • ISO 13385
    • Uvnitř křížových bodů
    • Nízká Master stupnice
    • Čtyřcestné měření
    • Zahrnuje závitový stůl

    Popis:

    Kapesní třmen SOFT-SLIDE s aretačním šroubem, obzvláště hladký chod, z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1/128 palce, s křížovými hroty. Hlavní odstupňování je sníženo. Možnost čtyřnásobného měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Hloubkoměr: Žádný
    • Čtení: 0,05 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–300
    • Mez chyby (mm): 0,05 mm
    • Mez chyby (µm): 50 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 60 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku