TKHS 315C 2,0 WNB Set Stolní kotoučová pila

Artiklové číslo: 0193152023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0193152023
EAN / GTIN 4003665410821
Číslo výrobce 0193152023

Popis

Popis:

  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Univerzální stolová pila v základní výbavě
  • Ideální pro řezání hranolů, desek, desek, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
  • Tichý indukční motor s motorovou brzdou a ochranou proti přetížení - bezúdržbový a robustní
  • Univerzální plot s magnetickým vedením pro přesné podélné a pokosové řezy
  • Plynulá regulace výšky pilového kotouče
  • Komfortní nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
  • Robustní, konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a pozinkovaná deska stolu
  • Skládací prodloužení stolu
  • Rám a motor jsou předem smontovány

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč z karbidu wolframu se střídavými zuby (24 zubů), pilový kotouč z karbidu wolframu se střídavými zuby (48 zubů), podvozek vč. Rukojeti, univerzálního plotu, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsávání třísek, tlačné tyče.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Pracovní výška: 850 mm
  • Hmotnost: 62 kg
  • Otáčky naprázdno: 2980 /min
  • Max. Podpěrná plocha: 800 x 550 mm
  • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 220 mm
  • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 290 mm
  • Max. Výška řezu 90/45: 85 / 60 mm
  • Nejistota K: 4 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 2000 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Pilový kotouč: 315 x 30 mm
  • Rozsah naklápění pilového kotouče: 0 - 45 °
  • Úroveň akustického tlaku: 98 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 112 dB(A)
  • Řezná rychlost: 50 m/s
  • Výška řezu: 0 - 85 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku