Digitální úchylkoměr DIALTRONIC, 150 mm, 0,001 mm, Ø 60 mm, IP54

Artiklové číslo: 01930313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01930313
EAN / GTIN 7630041152555
Číslo výrobce 01930313

Popis

Popis:

Rozsah měření: 150 mm
Kryt: kovový
Upínací hřídel: nerezová ocel
Měřicí kolík: nerezová ocel
Jednotky: mm/in
Počet tlačítek: 3
Rozlišení: 0,001 mm
Třída ochrany: IP54
Měřicí síla: 2,6 ÷ 5,7 N
Odchylka displeje v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zatahovací tyčí):
Měřicí odchylka displeje na částečném měřicím rozsahu (MPEp, 1 mm): 3,2 µm
Mezní odchylka opakovatelnosti (MPEr): 2 µm

Standard:
Rozměry: 1,5 mm: EN ISO 463
Výkony: MPE (MPE): 1: Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: Norma výrobce

Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: Měřicí hřídel: M2,5
Odměrný hřídel: Ø 8 mm
Stupnice, Ø: 60 mm

Včetně dodávky:
Měřidlo s vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou Ø 3 mm
Protokol o měření
Rychlý návod k použití

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku