Popis:
Rozsah měření: 12,5 mm
Kryt: kovový
Upínací hřídel: nerezová ocel
Měřicí kolík: nerezová ocel
Jednotky: mm/in
Počet tlačítek: 3
Rozlišení: 0,001 mm
Třída ochrany: IP67
Měřicí síla: 0,7 ÷ 1,4 N
Odchylka displeje v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zatahovací tyčí):
Měřicí odchylka displeje na částečném měřicím rozsahu (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Mezní odchylka opakovatelnosti (MPEr): 2 µm
Standard:
Rozměry: 1,5 mm: EN ISO 463
Výkony: MPE (MPE): 1: Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: norma výrobce
Rozměry:
Závit pro měřicí vložky: Měřicí hřídel: M2,5
Odměrný hřídel: Ø 8 mm
Měřicí čepel, Ø: 60 mm
Dodáváno včetně:
Měřidlo s vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou Ø 3 mm
Protokol o měření
Rychlý návod k použití