Kapesní třmen pro leváky Pojistný šroub z nerezové oceli 1/20 1/28″ 150 mm

Artiklové číslo: 0182501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0182501
EAN / GTIN 4029713026165
Číslo výrobce 0182501
L-číslo L40510 2017

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • Zajišťovací šroub
  • Tovární standard

Popis:

Kapesní měřidlo pro leváky, z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1/128 palce, s aretačním šroubem na horní straně, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku