Popis:
Norma: ISO 9493
Rozsah měření: 3 mm
Rozsah měření / otáčka: 1 mm
Kruhová stupnice: 0 ÷ 50 ÷ 100
Měřicí síla: 0,2 N
Rozlišení: 0,01 mm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zasouvací tyčí): Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zasouváním a vysouváním tyče): 20 µm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zasouváním a vysouváním tyče): 20 µm: Odchylka zobrazení v rozsahu 1/10 otáčky (MPEp 1/10): 3 µm
Odchylka zobrazení v rozsahu 1/2 otáčky (MPEp 1/2): 10 µm
Odchylka zobrazení v rozsahu 1 otáčky (MPEp 1): Rozsah měření: 12 µm
Mezní hodnota opakovatelnosti (MPEr): 3 µm
Rozsah změny naměřené hodnoty (MPEh): 7 µm
Kryt: kov
Kulová měřicí vložka: karbid
Otočný číselník
Směr čtení: ve směru hodinových ručiček
Rozměry:
Závit pro měřicí vložku: M1,6
Stupnice, Ø: Včetně měřicí páky se zabudovanou kuličkovou měřicí vložkou, Ø 2 mm
Klíč k montáži měřicí vložky
Svěrná hřídel, Ø 4 mm
Svěrná hřídel, Ø 8 mm
Měřicí protokol, Ø 4 mm
Měřicí hřídel, Ø 4 mm
Měřicí hřídel, Ø 4 mm
Měřicí protokol.