Analogový páčkový úchylkoměr P-LINE 216G, standardní, 0,6 mm, 0,001 mm, Ø 40 mm

Artiklové číslo: 01810407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01810407
EAN / GTIN 7630041152401
Číslo výrobce 01810407

Popis

Popis:

Norma: ISO 9493
Rozsah měření: 0,6 mm
Rozsah měření / otáčka: 0,1 mm
Kruhová stupnice: 0 ÷ 5 ÷ 10
Měřicí síla: 0,3 N
Rozlišení: 0,001 mm
Odchylka displeje v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zatahovací tyčí): Odchylka měření displeje v rozsahu 1/10 otáčky (MPEp 1/10): 1 µm
Odchylka měření displeje v rozsahu 1/2 otáčky (MPEp 1/2): 3 µm
Odchylka měření displeje v rozsahu 1 otáčky (MPEp 1): Hranice opakovatelnosti (MPEr): 1,5 µm
Rozpětí změny naměřené hodnoty (MPEh): 4,5 µm
Kryt: kovový
Kulová měřicí vložka: tvrdý kov
Otočná stupnice
Směr čtení: ve směru hodinových ručiček

Rozměry:
Závit pro měřicí vložku: M1,6
Stupnice, Ø: 40 mm
Měřicí vložka délky: Měřidlo: 18 mm

Součástí dodávky je:
Senzorové pákové měřidlo s vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou Ø 2 mm
Klíč k montáži měřicí vložky
Svěrná hřídel Ø 4 mm
Svěrná hřídel Ø 8 mm
Protokol o měření

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku