Analogový páčkový úchylkoměr P-LINE 215GL, standardní, 1,2 mm, 0,002 mm, Ø 40 mm

Artiklové číslo: 01810406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01810406
EAN / GTIN 7630041152395
Číslo výrobce 01810406

Popis

Popis:

Norma: ISO 9493
Rozsah měření: 1,2 mm
Rozsah měření / otáčka: 0,2 mm
Kruhová stupnice: 0 ÷ 10 ÷ 20
Měřicí síla: 0,2 N
Rozlišení: 0,002 mm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zasouvací tyčí): Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zasouváním a vysouváním tyče): 20 µm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zasouváním a vysouváním tyče): 20 µm Odchylka zobrazení v rozsahu 1/10 otáčky (MPEp 1/10): 2 µm
Odchylka zobrazení v rozsahu 1/2 otáčky (MPEp 1/2): 6 µm
Odchylka zobrazení v rozsahu 1 otáčky (MPEp 1): Rozsah měření: 10 µm
Mezní hodnota opakovatelnosti (MPEr): 1,5 µm
Rozsah změny naměřené hodnoty (MPEh): 8 µm
Kryt: kov
Kulová měřicí destička: karbid
Otočná stupnice
Směr čtení: ve směru hodinových ručiček

Rozměry:
Závit pro měřicí destičku: M1,6
Stupnice, Ø: Měřicí lopatka: 40 mm
Délka měřicí vložky: 36 mm

Součástí dodávky je:
Měřicí páka se snímačem a vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou, Ø 2 mm
Klíč k montáži měřicí vložky
Upínací hřídel, Ø 4 mm
Upínací hřídel, Ø 8 mm
Měřicí protokol.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku