Popis:
Norma: ISO 9493
Rozsah měření: 1,5 mm
Rozsah měření / otáčka: 0,5 mm
Kruhová stupnice: 0 ÷ 25 ÷ 50
Měřicí síla: 0,35 N
Rozlišení: 0,01 mm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEe, se zasouvací tyčí): Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zatahováním a vysouváním tyče): 10 µm
Odchylka zobrazení v celém měřicím rozsahu (MPEtot, se zatahováním a vysouváním tyče): 10 µm Odchylka měření displeje v rozsahu 1/10 otáčky (MPEp 1/10): 3 µm
Odchylka měření displeje v rozsahu 1/2 otáčky (MPEp 1/2): 5 µm
Odchylka měření displeje v rozsahu 1 otáčky (MPEp 1): Hranice opakovatelnosti (MPEr): 3 µm
Rozpětí změny naměřené hodnoty (MPEh): 3 µm
Kryt: kovový
Kulová měřicí vložka: tvrdokov
Otočná stupnice
Směr čtení: ve směru hodinových ručiček
Rozměry:
Závit pro měřicí vložku: M1,6
Stupnice, Ø: 27 mm
Délka měřicí vložky: Měřidlo je dodáváno s pákovým senzorem s vestavěnou kuličkovou měřicí vložkou, Ø 2 mm
Klíč k montáži měřicí vložky
Osazovací hřídel, Ø 4 mm
Osazovací hřídel, Ø 8 mm
Protokol o měření.