• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Analogový pákový číselníkový úchylkoměr TESATAST lat 0,8 mm 0,01 mm D28

Artiklové číslo: 01810011
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01810011
EAN / GTIN 7630041110517
Číslo výrobce 01810011
L-číslo L41140 290

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo TESATAST, boční, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku