Knoflíková měrka, tvrdá mosaz, s noniusem, 100 x 25 mm

Artiklové číslo: 0180320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0180320
EAN / GTIN 4029713026141
Číslo výrobce 0180320
L-číslo L40510 1642

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z tvrdé mosazi
  • Tovární standard

Popis:

Měřidlo knoflíku z tvrdé mosazi

Charakteristika:

  • Materiál: Mosaz
  • Čtení: 0,1 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–100
  • Měření délky čelistí (mm): 25 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku