1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.7/32 ″ D.50 mm

Artiklové číslo: 01640014
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01640014
EAN / GTIN 4018754001651
Číslo výrobce 01640014
L-číslo L60010 45

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42 mm
  • Hmotnost: 16 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/32 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku