1/4″nástrčný klíč spline.5/16 ″ D.35 mm

Artiklové číslo: 01542020
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01542020
EAN / GTIN 4018754170883
Číslo výrobce 01542020
L-číslo L60010 3320

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 38 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 10
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 18 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku