1/4″ Kloubový nástrčný klíč.9/16 ″ D.37,5 mm

Artiklové číslo: 01541034
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01541034
EAN / GTIN 4018754146772
Číslo výrobce 01541034
L-číslo L60010 2260

Popis

Popis:

  • Mimořádně krátký design
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 19 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Délka [mm): 37,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 10,3 mm
  • t2: 11,8 mm
  • Hmotnost: 25 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku