1/4″Kloubový nástrčný klíč .3/8 ″ D.34 mm

Artiklové číslo: 01541024
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01541024
EAN / GTIN 4018754150243
Číslo výrobce 01541024
L-číslo L60010 3361

Popis

Popis:

  • Mimořádně krátký design
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Délka [mm): 34 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 9,1 mm
  • t2: 12,0 mm
  • Hmotnost: 19 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku