1/4″nástrčný klíč kloubový SW.3/8 ″ D.38 mm

Artiklové číslo: 01540024
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01540024
EAN / GTIN 4018754001613
Číslo výrobce 01540024
L-číslo L60010 804

Popis

Popis:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 9 mm
  • Délka [mm): 38 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 8,6 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Hmotnost: 20 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku