Klíč CROW-RING SW.1/2 ″ se čtyřhranem 1/4 ″ D.30,5 mm

Artiklové číslo: 01490032
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 01490032
    EAN / GTIN 4018754001477
    Číslo výrobce 01490032
    L-číslo L60010 152

    Popis

    Popis:

    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • a: 14 mm
    • Délka [mm): 30,5 mm
    • S: 15,7 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
    • W: 10 mm
    • Hmotnost: 19 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1/2 ″
    • Šířka mm (b): 20,6 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku