Klíč CROW-RING SW.7/16 ″ se čtyřhranem 1/4 ″ D.28 mm

Artiklové číslo: 01490028
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01490028
EAN / GTIN 4018754001460
Číslo výrobce 01490028
L-číslo L60010 151
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 13,5 mm
  • Délka [mm): 28 mm
  • S: 14 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • W: 8,6 mm
  • Hmotnost: 14 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/16 ″
  • Šířka mm (b): 18,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku