Klíč CROW-RING SW.3/8 1) ″ vnitřní čtyřhran 1/4 ″ D.28,4 mm

Artiklové číslo: 01490024
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01490024
EAN / GTIN 4018754116805
Číslo výrobce 01490024
L-číslo L60010 150

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 13,5 mm
  • Délka [mm): 28,4 mm
  • S: 14 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • W: 7,1 mm
  • Hmotnost: 16 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 1) ″
  • Šířka mm (b): 18,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku