1/4″nástrčný klíč šestihranný.7/32 ″ L.55 mm

Artiklové číslo: 01450014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01450014
EAN / GTIN 4018754126941
Číslo výrobce 01450014
L-číslo L60010 1148

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 7/32″
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 19 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku