1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.5/16 ″ D.23 mm

Artiklové číslo: 01410020
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01410020
EAN / GTIN 4018754001262
Číslo výrobce 01410020
L-číslo L60010 5688

Popis

Popis:

  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE AS 954-E (ZKUŠEBNÍ HODNOTY)
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Délka [mm): 23 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Hmotnost: 12 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 5/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku