1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.13 mm D.50 mm

Artiklové číslo: 01240013
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01240013
EAN / GTIN 4018754000890
Číslo výrobce 01240013
L-číslo L60010 280

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 17,8 mm
  • d3: 12 mm
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41 mm
  • Hmotnost: 50 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku