1/4″ nástrčný klíč šestihran SW,7 mm D,50 mm

Artiklové číslo: 01240007
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01240007
EAN / GTIN 4018754000838
Číslo výrobce 01240007
L-číslo L60010 275

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 40,9 mm
  • Hmotnost: 21 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku