Klíč CROW-FOOT SW.8 mm se čtyřhranem 1/4 ″ L.25,5 mm

Artiklové číslo: 01200008
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01200008
EAN / GTIN 4018754149117
Číslo výrobce 01200008
L-číslo L60010 2451

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 6,3 mm
  • Délka [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 19 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 mm
  • Šířka mm (b): 19,8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku