Klíč CROW-RING SW.9 mm se čtyřhranem 1/4 ″ D.28,5 mm

Artiklové číslo: 01190009
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01190009
EAN / GTIN 4018754140985
Číslo výrobce 01190009
L-číslo L60010 2221

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 13,5 mm
  • Délka [mm): 28,5 mm
  • S: 14 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • W: 6,7 mm
  • Hmotnost: 21 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 9 mm
  • Šířka mm (b): 18,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku