1/4″nástrčný klíč kloubový SW,8 mm D,35 mm

Artiklové číslo: 01140008
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01140008
EAN / GTIN 4018754000685
Číslo výrobce 01140008

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,7 mm
  • Délka [mm): 35 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13 mm
  • Hmotnost: 17 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku