1/4″nástrčný klíč kloubový SW,6 mm D,32 mm

Artiklové číslo: 01140006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01140006
EAN / GTIN 4018754140978
Číslo výrobce 01140006
L-číslo L60010 1850
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 9,2 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Délka [mm): 32 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Hmotnost: 16 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku