TKHS 315 M - 3,1 WNB Stolní kotoučová pila

Artiklové číslo: 0103153100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0103153100
    EAN / GTIN 4003665403403
    Číslo výrobce 0103153100

    Popis

    Popis:

    • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
    • Přesná, výkonná stolová pila s profesionální výbavou - rychle vybavená pro jakékoliv použití
    • Ideální pro řezání hranolů, desek, panelů a dřevu podobných materiálů v dílně a na staveništi
    • Tichý indukční motor s motorovou brzdou a ochranou proti přetížení - bezúdržbový a robustní
    • Úhlový plot s plotovým pravítkem, lze použít i jako posuvný vozík
    • Stabilní podélný plot s rychloupínáním
    • Plynulé výškové nastavení pilového kotouče
    • Pohodlné nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
    • Robustní, konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a pozinkovaná deska stolu
    • Skládací prodloužení stolu
    • Rám a motor jsou předem smontovány

      Rozsah dodávky
    • Karbidový pilový kotouč se střídavými zuby (24 zubů), podvozek vč. Rukojeti, podélného plotu, úhlového plotu, prodloužení stolu (600 x 800 mm), zařízení pro odsávání třísek, tlačné tyče.

    Charakteristika:

    • Rozměry: 1700 x 700 x 1000 mm
    • Pracovní výška: 850 mm
    • Hmotnost: 75 kg
    • Otáčky naprázdno: 2990 /min
    • Max. Podpěrná plocha: 800 x 600 mm
    • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 250 mm
    • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 340 mm
    • Max. Výška řezu 90/45: 85 / 53 mm
    • Nejistota K: 4 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 3100 W
    • Síťové napětí: 220 - 240 V
    • Pilový kotouč: 315 x 30 mm
    • Rozsah naklápění pilového kotouče: 0 - 45 °
    • Úroveň akustického tlaku: 97 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
    • Řezná rychlost: 50 m/s
    • Výška řezu: 0 - 85 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku