TKHS 315 C - 2,8 DNB Stolní kotoučová pila

Artiklové číslo: 0103152100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0103152100
    EAN / GTIN 4003665404417
    Číslo výrobce 0103152100
    L-číslo L01750 1611

    Popis

    Popis:

    • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
    • Univerzální stolová pila v základní výbavě
    • Ideální pro řezání hranolů, desek, desek, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
    • Tichý indukční motor s motorovou brzdou a ochranou proti přetížení - bezúdržbový a robustní
    • Univerzální plot s magnetickým vedením pro přesné podélné a pokosové řezy
    • Plynulá regulace výšky pilového kotouče
    • Komfortní nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
    • Robustní, konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a pozinkovaná deska stolu
    • Skládací prodloužení stolu
    • Rám a motor jsou předem smontovány
    • Třífázový motor s vysokým točivým momentem

      Rozsah dodávky
    • Karbidový pilový kotouč se střídavým ozubením (24 zubů), podvozek vč. Rukojeti, univerzální plot, prodloužení stolu (550 x 800 mm), zařízení pro odsávání třísek, tlačná tyč.

    Charakteristika:

    • Rozměry: 1650 x 650 x 1000 mm
    • Pracovní výška: 850 mm
    • Hmotnost: 64 kg
    • Otáčky naprázdno: 2990 /min
    • Max. Podpěrná plocha: 800 x 550 mm
    • Max. Šířka materiálu u příčného plotu: 220 mm
    • Max. Šířka řezu u podélného plotu: 290 mm
    • Max. Výška řezu 90/45: 85 / 60 mm
    • Nejistota K: 4 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 2800 W
    • Síťové napětí: 380 - 415 V
    • Pilový kotouč: 315 x 30 mm
    • Rozsah naklápění pilového kotouče: 0 - 45 °
    • Úroveň akustického tlaku: 98 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 112 dB(A)
    • Řezná rychlost: 50 m/s
    • Výška řezu: 0 - 85 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku