1/4″nástrčný klíč spline.1/4 ″ D.50,8 mm

Artiklové číslo: 01021008
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 01021008
EAN / GTIN 4018754109135
Číslo výrobce 01021008
L-číslo L60010 4035

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • dlouhé, hluboké vrtané
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Délka [mm): 50,8 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 8
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Hmotnost: 24 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1/4 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku