1/4″ nástrčný klíč šestihran SW.7/16 ″ D.25 mm

Artiklové číslo: 01011014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01011014
EAN / GTIN 4018754170845
Číslo výrobce 01011014
L-číslo L60010 3225
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 15,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Délka [mm): 25 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 14
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 10,7 mm
  • t2: 14,1 mm
  • Hmotnost: 24 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku