Nástrčný klíč s rukojetí tvaru T Šestihran, leskle niklovaný 10.0 mm x 157 mm

Artiklové číslo: 00977
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Propichovač (šídlo)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00977
EAN / GTIN 4010995009779
Číslo výrobce 00977

Popis

Popis:

  • Použití: Ke snadnému přenosu vysokých točivých momentů
  • Extra: Vnitřní vrtací otvor pro závitové dříky
  • Handle: Wiha Classic s rukojetí ve tvaru písmene T
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 10 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 32 mm
  • Celková délka (mm): 157 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 100 mm
  • Delší Čepel rukojeti T. (mm): 125 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku