Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T Šestihran, leskle niklovaný 5.0 mm x 132 mm

Artiklové číslo: 00916
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00916
EAN / GTIN 4010995009168
Číslo výrobce 00916
L-číslo L60070 511

Popis

Popis:

  • Použití: Ke snadnému přenosu vysokých točivých momentů
  • Handle: Wiha Classic s rukojetí ve tvaru písmene T
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná
  • Pro použití v mechanice Zesílený dřík kvůli nadměrné délce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 32 mm
  • Celková délka (mm): 132 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 100 mm
  • Delší Čepel rukojeti T. (mm): 100 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku