• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák sondy D14,5 h67,5

Artiklové číslo: 00760223
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00760223
EAN / GTIN 7630041107944
Číslo výrobce 00760223
L-číslo L40620 251

Popis

Provedení:

  • Upevnění [mm]: Ø 14,5
  • H [mm]: 67,5
  • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky s Ø 8 mm

Popis:

Držák měřicích destiček Ø 14,5, H = 67,5 mm, pro měřicí destičky Ø 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku