DRŽÁK TLAČÍTEK D6 H28

Artiklové číslo: 00760198
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00760198
EAN / GTIN 7630041107838
Číslo výrobce 00760198
L-číslo L40620 269

Popis

Provedení:

  • Provedení: Radiální
  • Upevnění [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 28
  • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky M4

Popis:

Držák měřicí destičky ø 6 mm, radiální, H = 28 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku