Kuličkový dotek M3 ST D0,9 L26,6

Artiklové číslo: 00760180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00760180
    EAN / GTIN 7630041107685
    Číslo výrobce 00760180
    L-číslo L41140 272

    Popis

    Provedení:

    • Materiál: Ocel
    • Upevnění [mm]: M3
    • Průměr [mm]: 0,9
    • Délka sondy [mm]: 26,6
    • Zvláštní vlastnosti: Pro TESA-HITE, MICRO-HITE a μ-HITE

    Popis:

    Kuličková destička M3, ocel, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku