Kolíková sonda ocel 8D l78

Artiklové číslo: 00760178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00760178
EAN / GTIN 7630041107661
Číslo výrobce 00760178
L-číslo L41140 506

Popis

Provedení:

  • Materiál: Ocel
  • Délka sondy [mm]: 78
  • Zvláštní vlastnosti: Úhel 8°

Popis:

Měřicí vložka s tyčinkou, ocel, úhel 8°, L = 78 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku