Popis:
Standard: Standard výrobce
Rozsah použití: 160 mm
Rozlišení: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / . 00005 in
Nulový: pevný
Konstrukce: motorizovaná
Stůl: žula
Rameno stativu: kalená ocel
Držák měřicí hlavy: litina
Testovací deska: 200 x 300 x 50 mm
Rameno stativu: Ø 50 x 300 mm
Barevný dotykový displej, 84 x 152 mm
Klávesnice: podsvícená
Digitální rozhraní: TLC, USB
Meze chyb:
Osa: 1 µm
Odsazení: 2 µm
Mezice opakování:
Osová: 0,5 µm
Osazená: 1 µm
Nejvyšší přípustná rychlost nastavení:
Motorický rychloposuv: 10, 20, 30, 40 mm/s
Dotykový: 5, 10 mm/s
Měřicí síla:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Součástí dodávky je:
µ-HITE
SCS kalibrační certifikát
Nožní sonda, jack, 1,8 m
Sada vysílačů TLC-BLE Bluetooth®
Sada příslušenství s 9 prvky.