Sada µ-HITE 1

Artiklové číslo: 00730503P1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Výškoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00730503P1
EAN / GTIN 7630041162608
Číslo výrobce 00730503P1

Popis

Popis:

Norma: Norma výrobce
Rozsah použití: 160 mm
Rozlišení: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / . 00005 in
Nulový: pevný
Konstrukce: motorizovaná
Stůl: žula
Rameno stativu: kalená ocel
Držák měřicí hlavy: litina
Zkušební deska: 200 x 300 x 50 mm
Rameno stativu: Ø 50 x 300 mm
Barevný dotykový displej, 84 x 152 mm
Klávesnice: podsvícená
Digitální rozhraní: TLC, USB

Meze chyb:
Osa: 1 µm
Odsazení: 2 µm

Mezice opakování:
Osová: 0,5 µm
Osazená: 1 µm

Nejvyšší přípustná rychlost nastavení:
Motorický rychloposuv: 10, 20, 30, 40 mm/s
Dotykový: 5, 10 mm/s

Měřicí síla:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N

Přiloženo k dodávce:
µ-HITE
SCS kalibrační certifikát
Nožní spínač, jack, 1,8 m
Sada vysílačů TLC-BLE Bluetooth®.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku