Mu-hite bez zkušební desky ,ramena a držáku

Artiklové číslo: 00730502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Výškoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00730502
EAN / GTIN 7630041144321
Číslo výrobce 00730502
L-číslo L41150 85

Popis

Provedení:

  • Rozsah použití [mm]: 160
  • Rozsah použití [in]: 14,2
  • Max. povolené chyby [µm]: Axiální: 1; posun: 2
  • Max. povolené chyby [in]: Axiální: .00005; posun: .0001
  • Limit opakovatelnosti [µm]: Axiální: 0,5; posun: 1
  • Limit opakovatelnosti [in]: Axiální: .00002; posun: .00004
  • Provedení: Motorizace
  • Měřicí síla [N]: 0,6 nebo 1
  • Zvláštní vlastnosti: Metrologické specifikace platí pouze pro měřicí hlavu a ne pro celý systém.; při měření s ofsetovou vložkou musí být umístěna podél osy hlavy.

Popis:

µ-HITE bez zkušební desky, ramene stojanu a držáku

Charakteristika:

  • Rozlišení: 0 001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 in
  • Nula: Opraveno
  • Koeficient lineární roztažnosti: 11,5 x 10-6 k -1
  • Materiál: Tabulka: granit; pole: Kalená ocel; Měřicí podpěra hlavy: Litina
  • Rozměry: Žula: 200 x 300 x 50 mm; pól: Ø 50 x 300 mm
  • Stupeň ochrany: Měřicí hlava: IP50
  • Panel: Obrazovka: Barevná, dotyková, 84 x 152 mm; Klávesnice: Podsvícená
  • Hmotnost: Tabulka + pól + podpora: 16,2 kg; Panel + krabice: 1,5 kg; Měřicí hlava: 2,5 kg
  • Výstup dat: TLC, USB
  • Funkce:
  • Max. rychlost posunu: Rychlé posunutí: 10, 20, 30, 40 mm/s ; sondování: 5, 10 mm/s.
  • Měřicí síla: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Součástí dodávky: Osvědčení o kalibraci SCS; prohlášení o shodě
  • Provedení: Motorizace
  • Certifikace: Vysílač TLC-BLE certifikovaný pro země/oblasti: DE, AT, BE, BG, CA, KN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Norma:

Tovární standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku