Dotek kulička ø8 TC ø8 l93

Artiklové číslo: 0071684832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0071684832
    EAN / GTIN 7630041118667
    Číslo výrobce 0071684832
    L-číslo L41140 381

    Popis

    Provedení:

    • Materiál: Karbid wolframu
    • Upevnění [mm]: Ø 8
    • Průměr [mm]: 8
    • Délka sondy [mm]: 93

    Popis:

    Kulová destička Ø 8, karbid, Ø 8 mm, L = 93 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku