Dotek kulička ø8 TC ø10 l94

Artiklové číslo: 0071684829
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0071684829
EAN / GTIN 7630041118650
Číslo výrobce 0071684829
L-číslo L40620 255

Popis

Provedení:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: Ø 8
  • Průměr [mm]: 10
  • Délka sondy [mm]: 94

Popis:

Kulová destička Ø 8, karbid, Ø 10 mm, L = 94 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku