Kuželový hrot D6 ST D22 L140

Artiklové číslo: 0071684819
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 0071684819
    EAN / GTIN 7630041118582
    Číslo výrobce 0071684819

    Popis

    Provedení:

    • Materiál: Ocel
    • Upevnění [mm]: Ø 8
    • Průměr [mm]: 22
    • Délka sondy [mm]: 140

    Popis:

    Měřicí vložka Ø 6 s měřicím kuželem, ocel, Ø 22 mm, L = 140 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku