Výměnný dřík SYSTEM 6 Plochý, Phillips 4.0 mm, PH1, 150 mm

Artiklové číslo: 00665
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00665
EAN / GTIN 4010995006655
Číslo výrobce 00665
L-číslo L60070 567

Popis

Popis:

  • Čepel: Vysoce kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, kalená
  • Čepel: titanové stříbro, odleptané velikosti

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Šestihranný dřík (mm): 6 mm
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.8 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 4 mm
  • Phillips 1: PH1
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku