Odnímatelný můstek, 320 mm, pro hloubkový kalibr s noniusem ≥ 300 mm

Artiklové číslo: 00560110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Merici mustek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 00560110
    EAN / GTIN 7630041148299
    Číslo výrobce 00560110
    L-číslo L41140 656

    Popis

    Provedení:

    Maximální přípustné chyby:
    ± 0,005 mm
    Rozměr A [mm]: 320
    Rozměr B [mm]: 8
    Rozměr C [mm]: 17

    Popis:

    Připojitelný měřicí můstek pro hloubkový kalibr s noniusem, 320 mm

    Rozsah dodávky:

    Montážní systém

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku