Odnímatelný můstek, 260 mm, pro hloubkový kalibr s noniusem ≥ 300 mm

Artiklové číslo: 00560109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Merici mustek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00560109
EAN / GTIN 7630041148282
Číslo výrobce 00560109
L-číslo L40620 1553

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
± 0,005 mm
Rozměr A [mm]: 260
Rozměr B [mm]: 8
Rozměr C [mm]: 17

Popis:

Připojitelný měřicí můstek pro hloubkový kalibr s noniusem, 260 mm

Rozsah dodávky:

Montážní systém

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku