Provedení:
Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Rozměr A [ 150
Rozměr B [mm]: 8,5
Rozměr C [mm]: 4
Rozměr D [mm]: 15
Rozměr a [mm]: 27,5
Rozměr b [mm]: 5
Popis:
Digitální hloubkový kalibr, 2 pevné dorazové destičky, 300 mm, 0,01, mm
Charakteristika:
- Materiál: Nerezová ocel
- Druh krytí: IP67
- Zobrazení: LCD, 11 mm
- Napájení: Knoflíkové baterie CR2032
- Datové výstupy: TLC
- Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; režim ABS nebo DIFF; indikátor vybití baterie
- Autonomie: 12 000 hodin
- Jednotky: mm / in
- Charakteristiky: Stavěcí šroub
- Certifikace: Vysílač TLC-BLE certifikovaný pro země/oblasti:
DE, AT, BE, BG, CA, KN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
- Rozsah měření [in]: 0 ÷ 12
- Výstup dat: TLC
- Počet háčků: 2
Norma:
ISO 13385-2:2019
Rozsah dodávky:
Baterie (1x); protokol měření; prohlášení o shodě