Provedení:
Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
Rozměr A [mm]: 80
Rozměr B [mm]: 5
Rozměr C [mm]: 54
Rozměr D [mm]: 4
Rozměr E [ 20
Popis:
Digitální dílenské měřidlo se zaoblenými vnitřními měřicími plochami a vnějšími měřicími rameny ve tvaru nože, 250 mm
Charakteristika:
- Materiál: Nerezová ocel
- Druh krytí: IP67
- Zobrazení: LCD, 11 mm
- Napájení: Knoflíkové baterie CR2032
- Datové výstupy: TLC
- Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; režim ABS nebo DIFF; indikátor vybití baterie
- Autonomie: 12 000 hodin
- Jednotky: mm / in
- Charakteristiky: Stavěcí šroub
- Certifikace: Vysílač TLC-BLE certifikovaný pro země/oblasti:
DE, AT, BE, BG, CA, KN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 250
- Rozsah měření [in]: 0 ÷ 10
- Výstup dat: TLC
Norma:
ISO 13385-1:2019
Rozsah dodávky:
Baterie (1x); protokol měření; prohlášení o shodě